Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 16 x 2,5 mm transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310001621
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10301791006
EAN/GTIN:
     4007360037130
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
16
AD:
21
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest dn 16, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030179 16 x 2.5 mm.PVC-Schlauch 16 x 2.5 mm, 030179, 10301791006, NORFLEX® PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 126,31*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 126,33*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,33*
€ 150,3327
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,02*
€ 147,5838
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,27*
€ 144,3113
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,94*
€ 143,9186
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,59*
€ 125,6521
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,1118* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.