Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinu. Ölschlauch 90x8 mm m. Stahldrahtspirale + Kupferlitze, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1238000090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008762
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen

Saug- u. Druckschlauch, öl-/benzinbest.

Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
ID:
90
AD:
106
Innenseele:
NBR, schwarz, glatt
Einlagen:
mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke:
NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Vakuum bar:
0.8
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Ölschlauch, teguma druckschlauch, litze, saugschlauch 40m, Saug, u., öl, benzinbest., Carboflex®/10 Saug- und Druckschlauch Art. 3350090000 90 x 8 mm.Benzin- u. Ölschlauch 90x8 mm, 3350090000, Saug- u.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 80,66*
2 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 81,94*
1 Tag
84
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 85,18*
5 Tage
120
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 86,73*
11 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3.038,21*
€ 3.197,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,66*
€ 95,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,23*
€ 94,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,97*
€ 88,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,70*
€ 86,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 65,39*
€ 77,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.