Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinu. Ölschlauch 32x5,5mm m. Stahldrahtspirale + Kupferlitze, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1238000032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008687
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen

Saug- u. Druckschlauch, öl-/benzinbest.

Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
ID:
32
AD:
43
Innenseele:
NBR, schwarz, glatt
Einlagen:
mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke:
NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Vakuum bar:
0.8
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Ölschlauch, teguma druckschlauch, litze, saugschlauch 40m, Saug, u., öl, benzinbest., Carboflex®/10 Saug- und Druckschlauch Art. 3350032000 32 x 5.5 mm.Benzin- u. Ölschlauch 32x5.5mm, 3350032000, Saug- u.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
40
Frei Haus
ab € 20,2537*
€ 22,9337*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,02*
€ 23,17*
7 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 21,006*
€ 23,796*
6 Tage
480
40
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 24,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,17*
€ 27,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,09*
€ 27,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,38*
€ 26,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,49*
€ 24,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.