Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch 45x4,5 mm transp. mit Stahldrahtspirale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1231000045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019379
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur

Saug- und Förderschlauch

Hochflexibler und mechanisch robuster Saug- und Förderschlauch für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Bauindustrie und zur Grundwasserabsenkung. Innen und außen glatt. Geeignet zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, fettfreien Nahrungsmitteln bis 28% alc. Glasklare Wandung erlaubt hervorragende optische Kontrolle des Fördermediums. Transparent mit verzinkter Stahldrahtspirale.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-15°C bis +60°C
Biegeradius:
135
ID:
45
AD:
54
kg/mtr.:
1.1
Norm:
EU 10/2011 Kat. A, B, C
Innenseele:
RAU-PVC 7206
Einlagen:
mit verzinkter Stahldrahtspirale
Aussendecke:
RAU-PVC 7206
Betriebsdruck bar:
6 bei +20°C
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, saugschlauch 50m, Saug, Förderschlauch, PVC-Spiralschlauch Transparent NW 45 x 4.5 mm.PVC-Spiralschlauch 45x4.5 mm, 4480045000, Saug- und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 12,61*
2 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 13,61*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 13,94*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 10,87*
€ 14,37*
2 Tage
805
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 14,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,65*
€ 15,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,87*
€ 12,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.