Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 45,0mm AD 54,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616376
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480045000-50
EAN/GTIN:
     4030477019379
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 135mm · Gewicht: 1,100kg · Aufdruck: Armoflex® - Abmessung - Reg. EU 10/2011 · Bemerkung: Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 6,0bar · Farbe Aussendecke: Transparent · Farbe Innenseele: Transparent · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
54,0 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 , +60 °C
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Stahlspirale
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 1
Innen-Ø:
45,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, pvc spiralschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 13,54*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 13,92*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 13,96*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,85*
€ 14,40*
Lager 4BULW
420
50
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 14,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 14,91*
€ 17,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,77*
€ 15,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 745,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.