Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 305mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104263
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0305-0000
EAN/GTIN:
     9465030500004
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,065
Biegeradius:
69 mm
ID:
305 mm
AD:
317 mm
Durchmesserbereich:
12 / 305mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1,19
Unterdruck m/WS:
0,01
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø305mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 305mm, Industrieschlauch, 465-0305-0000, CP PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 40,32*
€ 52,56*
7 Tage
15
3
€ 5,99*
ab € 48,91*
€ 63,35*
14 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 63,87*
8 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 64,16*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 65,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,40*
€ 77,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,44*
€ 76,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,49*
€ 71,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,84*
€ 70,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,71*
€ 68,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,39*
€ 59,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.