Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 305mm AD 317,00mm 6mm L.3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 305mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     1498-8000481451
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46503050000-3
EAN/GTIN:
     4049645428424
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 69,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
305 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
317,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,065 bar
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Gewicht:
1,19 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, ansauggarnitur 3m, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 40,53*
€ 49,80*
6 Tage
15
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 48,75*
€ 60,38*
Lager 1498
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 60,83*
8 Tage
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 61,09*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 50,80*
€ 62,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 49,69* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 182,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.