Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 215mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104247
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0215-0000
EAN/GTIN:
     9465021500006
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,1
Biegeradius:
52 mm
ID:
215 mm
AD:
227 mm
Durchmesserbereich:
- / 215mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0,85
Unterdruck m/WS:
0,02
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, ansauggarnitur 3m, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø215mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 215mm, Industrieschlauch, 465-0215-0000, CP PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 34,37334*
€ 44,95334*
6 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 34,30*
€ 44,96*
13 Tage
5
3
€ 5,50*
ab € 34,79*
€ 45,48*
7 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 45,69*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 35,11*
€ 46,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,31*
€ 55,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,93*
€ 54,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,49*
€ 51,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,30*
€ 50,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,69*
€ 48,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,11*
€ 41,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.