Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465; Ø:215; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129171/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129171/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465; Ø:215; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46502150000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46502150000-3
EAN/GTIN:
     4049645280626
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
CP PVC 465; Ø:215; L:3m

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |Wandung schwerentflammbres Klemmprofil|Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 1100°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 215
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,29334*
€ 36,53334*
6 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 34,05*
€ 42,66*
14 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 34,80*
€ 43,10*
8 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 43,27*
8 Tage
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 35,97*
€ 44,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 36,53334*
€ 43,47467
pro Meter
ab 6 Meter
€ 35,85334*
€ 42,66547
pro Meter
ab 15 Meter
€ 34,21334*
€ 40,71387
pro Meter
ab 30 Meter
€ 33,34334*
€ 39,67857
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 29,29334*
€ 34,85907
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 109,60002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.