Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 PROTECT Ø150mm L:15m Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103374
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-7500-1500
EAN/GTIN:
     4049645242174
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

CP HYP 450 PROTECT

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
CP HYP 450 PROTECT
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
81 mm
ID:
150 mm
AD:
164 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.27
Unterdruck m/WS:
0.05
Weitere Suchbegriffe: CP, HYP, 450, PROTECT, CP HYP 450 PROTECT Ø150mm L:15m Abgasschlauch vibrationsfest.CP HYP 450 PROTECT Ø150mm L:15m, 450-0150-7500, 450-0150-7500-1500, CP HYP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,66534*
€ 69,31534*
11 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,53067*
€ 69,42067*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 70,91*
2 Tage
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 78,11*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 80,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 69,31534*
€ 82,48525
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 68,72534*
€ 81,78315
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 66,79534*
€ 79,48645
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 65,60534*
€ 78,07035
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 64,66534*
€ 76,95175
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 64,66534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.039,7301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.