Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 PROTECT; Ø:150; L:15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130770/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130770/full/Norres-Logo.jpg
CP HYP 450 PROTECT; Ø:150; L:15m
Artikel-Nr.:
     3551-45001507500-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45001507500-15
EAN/GTIN:
     4049645242174
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
CP HYP 450 PROTECT; Ø:150; L:15m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 200°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 150
Weitere Suchbegriffe: Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,66534*
€ 69,31534*
Lager 3551
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,53067*
€ 69,42067*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 70,91*
2 Tage
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 78,11*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 80,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 69,42067*
€ 82,6106
pro Meter
ab 30 Meter
€ 68,83067*
€ 81,9085
pro Meter
ab 75 Meter
€ 66,90067*
€ 79,6118
pro Meter
ab 150 Meter
€ 65,71067*
€ 78,1957
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 64,53067*
€ 76,7915
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.041,31005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.