Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645242174
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645242174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,270 kg/m
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,050 bar
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
150 mm
Überdruck:
0,165 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
200
Biegeradius:
81 mm
Ø-Außen:
164 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,92534*
€ 68,82534*
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,02067*
€ 68,93067*
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 70,42*
1 Tag
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 77,68*
1 Tag
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 80,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 66,18* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.056,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.