Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 481 Ø125mm L:3m Hochtemperaturschlauch, doppellagig (bis +700°C)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103138
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0125-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645307422
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 481

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HiTex 481
Temperaturbereich:
-60°C bis +700°C
Biegeradius:
63 mm
ID:
125 mm
AD:
139 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
2.6
Unterdruck m/WS:
0.1
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, absaugschlauch dn125 norres, schlauch schwer entflammbar, heißluftschlauch dn125, CP, HiTex, 481, CP HiTex 481 Ø125mm L:3m Hochtemperaturschlauch doppellagig (bis +700°C).CP HiTex 481 Ø125mm L:3m, Warmluftschlauch, 481-0125-0000, 481-0125-0000-0300, CP HiTex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 873,80*
€ 971,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,87*
€ 993,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,96*
€ 1.014,74*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 993,03*
€ 1.181,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 976,61*
€ 1.162,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 924,49*
€ 1.100,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 906,78*
€ 1.079,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 889,87*
€ 1.058,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 296,62334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.