Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645307422
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645307422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,600 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
63 mm
Ø-Außen:
139 mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Unterdruck:
0,100 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 289,74* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 971,09*
€ 1.155,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 954,82*
€ 1.136,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 903,25*
€ 1.074,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 885,69*
€ 1.053,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 869,22*
€ 1.034,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.