Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     2462-4049645307422
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645307422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,600 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
63 mm
Ø-Außen:
139 mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
700
Unterdruck:
0,100 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,53*
€ 966,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,61*
€ 989,16*
Lager 2462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,60*
€ 1.012,13*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.012,13*
€ 1.204,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.000,56*
€ 1.190,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 961,41*
€ 1.144,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 937,75*
€ 1.115,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 915,60*
€ 1.089,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 305,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.