Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø170mm L:6m hitzebeständiger Schlauch / Hochtemperaturschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103104
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0170-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645303967
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HiTex 480
Temperaturbereich:
-60°C bis +450°C
Biegeradius:
42 mm
ID:
170 mm
AD:
182 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.13
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, cp-schlauch 6m, schlauch schwer entflammbar, hochtemperaturschlauch norres, CP, HiTex, 480, CP HiTex 480 Ø170mm L:6m hitzebeständiger schl./ Hochtemperaturschl.(bis +450°C).CP HiTex 480 Ø170mm L:6m, Warmluftschlauch, 480-0170-0000, 480-0170-0000-0600, CP HiTex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 117,28*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 117,69834*
€ 117,69834*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,07667*
€ 120,28667*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 109,54334*
€ 121,03334*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 113,54334*
€ 125,02334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 117,69834*
€ 140,06102
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 706,19004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.