Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 170mm 182,00mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130322/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130322/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 480; Ø:170; L:6m
Artikel-Nr.:
     1498-4501403853
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001700000-6
EAN/GTIN:
     4049645303967
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 3:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C · kurzzeitig bis 450°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 42,00mm· Gewicht: 1,13kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Höchsttemperatur:
450 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
182,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,040 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 450 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 104,08*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 118,52*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 122,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 118,52*
€ 141,04
pro Meter
ab 12 Meter
€ 117,69*
€ 140,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 113,05*
€ 134,53
pro Meter
ab 60 Meter
€ 109,91*
€ 130,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 106,06*
€ 126,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 711,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.