Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480; Ø:170; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130322/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130322/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 480; Ø:170; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48001700000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001700000-6
EAN/GTIN:
     4049645303967
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 480; Ø:170; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |hochflexibel + stauchbar 3:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständi DIN 4102-B1|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 400°C |kurzzeitig bis 450°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 170
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 104,51*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 119,01*
2 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 122,86*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 104,51*
€ 124,3669
pro Meter
ab 12 Meter
€ 104,06*
€ 123,8314
pro Meter
ab 30 Meter
€ 99,95*
€ 118,9405
pro Meter
ab 60 Meter
€ 96,99*
€ 115,4181
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 93,30*
€ 111,027
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 627,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.