Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø150mm L:3m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102587
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645241771
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.175
Biegeradius:
38 mm
ID:
150 mm
AD:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.04
Unterdruck m/WS:
0.05
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur 3m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø150mm L:3m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø150mm L:3m flexibler, Warmluftschlauch, 450-0150-0000, 450-0150-0000-0300, CP HYP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 163,69*
€ 187,08*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 188,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 193,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 168,94*
€ 193,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 194,12*
€ 220,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,93*
€ 224,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,85*
€ 223,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 182,13*
€ 216,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 177,11*
€ 210,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,96*
€ 196,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 54,98667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.