Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 150mm 3m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645241771
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645241771
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 Eigenschaften: • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil • Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil • Hochflexibel und stauchbar 4:1 • Vibrationsfest • Sehr gut hitzebeständig • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte • Faltenbalg, Kompensator Zulassung/Norm: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: CP-Konstruktion • Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel S,tahl verzinkt • Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +170 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Gewicht:
1,04 kg/m
Innen-Ø:
150 mm
Außen-Ø:
162 mm
Schlauchlänge:
3 m
Betriebsdruck:
0,165 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 163,01*
€ 186,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 188,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 192,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 169,14*
€ 193,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 192,79*
€ 220,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,96*
€ 229,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,00*
€ 226,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 180,89*
€ 215,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,52*
€ 210,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 174,56*
€ 207,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 166,24*
€ 197,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 55,41334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.