Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø200mm L:3m flexibler PVC Schlauch + Lüftungsschlauch (bis +110°C)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101776
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645280572
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
48 mm
ID:
200 mm
AD:
212 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.8
Unterdruck m/WS:
0.025
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø200mm L:3m flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø200mm L:3m flexibler PVC, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, 465-0200-0000, 465-0200-0000-0300, CP PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 27,71334*
€ 32,30334*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 27,37667*
€ 35,68667*
5 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 35,00*
€ 37,08*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,61334*
€ 39,06*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 35,91334*
€ 41,64667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 33,61334*
€ 39,99987
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 33,61334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 117,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.