Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

465-0200-0000 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 200-203 Außen-Ø 212,00 6 mm Länge 3 6


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
465-0200-0000 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 200-203 Außen-Ø 212,00 6 mm Länge 3 6
465-0200-0000 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 200-203 Außen-Ø 212,00 6 mm Länge 3 6
465-0200-0000 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 200-203 Außen-Ø 212,00 6 mm Länge 3 6
465-0200-0000 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 200-203 Außen-Ø 212,00 6 mm Länge 3 6
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027496
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280572
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC-Saugschlauch ID 200mm L.3m Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 48,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
465-0200-0000-0000000300
Werksnummer:
8000481433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 200 mm
Produktart:
Saugschlauch
Ausfuehrung:
6 mm Länge 3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 27,71334*
€ 32,30334*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 27,37667*
€ 35,68667*
Lager 1955
5
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 35,00*
€ 37,08*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,61334*
€ 39,06*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 35,91334*
€ 41,64667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 35,00* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.