Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 EC Ø110mm L:3m Elektrisch leitfähiger Polyethylen Lüftungsschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101636
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-1003-0300
EAN/GTIN:
     4049645258182
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457 EC

Elektrisch leitfähiger Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PE 457 EC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
30 mm
ID:
110 mm
AD:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.9
Unterdruck m/WS:
0.075
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, klemmprofilschlauch dn 110, CP, PE, 457, EC, CP PE 457 EC Ø110mm L:3m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 EC Ø110mm L:3m Elektrisch, Klemmschlauch, Industrieschlauch, Polyethylenschlauch, 457-0110-1003, 457-0110-1003-0300, CP PE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 37,92667*
€ 47,59667*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 112,08*
€ 132,59*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 160,55*
6 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 140,56002*
€ 167,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 142,80*
€ 167,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,55*
€ 191,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,10*
€ 183,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,37*
€ 178,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,12*
€ 177,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 145,05*
€ 172,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 136,19*
€ 162,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 45,39667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.