Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645258182
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645258182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
110 mm
Ø-Außen:
122 mm
Biegeradius:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,210 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
0,900 kg/m
Unterdruck:
0,075 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 37,86667*
€ 47,67667*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 112,05*
€ 132,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 160,87*
6 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 140,96001*
€ 167,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 142,60*
€ 167,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,85*
€ 158,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,49*
€ 156,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,67*
€ 147,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,30*
€ 146,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 120,16*
€ 142,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 112,05*
€ 133,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 37,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.