Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

457-0110-1003 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 110 Außen-Ø 122,00 6 mm Länge 3 6


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
457-0110-1003 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 110 Außen-Ø 122,00 6 mm Länge 3 6
457-0110-1003 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 110 Außen-Ø 122,00 6 mm Länge 3 6
457-0110-1003 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 110 Außen-Ø 122,00 6 mm Länge 3 6
457-0110-1003 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 110 Außen-Ø 122,00 6 mm Länge 3 6
Artikel-Nr.:
     1955B-4040030507
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645258182
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PE-Klemmprofilschlauch ID 110mm L.3m Absaugarm Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Absaugarme Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C elektrisch leitfähig Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 30,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
457-0110-1003-0000000300
Werksnummer:
8000480573
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 110 mm
Produktart:
PE-Klemmprofilschlauch
Ausfuehrung:
6 mm Länge 3 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 37,92667*
€ 47,59667*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 112,08*
€ 132,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 160,55*
Lager 1955
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 140,56002*
€ 167,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 142,80*
€ 167,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,25*
€ 199,0275
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,24001*
€ 188,30561
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,03001*
€ 184,48571
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 153,63*
€ 182,8197
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 140,56002*
€ 167,26642
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 46,85334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.