Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 Ø100mm L:6m Polyethylen Lüftungsschlauch und Klimaschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101632
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0100-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645257840
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, BautrocknungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PE 457
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.225
Biegeradius:
28 mm
ID:
100 mm
AD:
112 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.54
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres absaugschlauch dn100, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PE, 457, CP PE 457 Ø100mm L:6m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 Ø100mm L:6m Polyethylen, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, 457-0100-0000, 457-0100-0000-0600, CP PE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,05667*
€ 18,73667*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 87,20*
€ 106,13*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 126,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 106,49004*
€ 126,95004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 110,18004*
€ 131,09004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,88*
€ 150,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,50*
€ 143,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,77*
€ 140,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,91*
€ 139,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 113,87*
€ 135,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 107,22*
€ 127,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 17,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.