Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645257840
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,225 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
100 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,085 bar
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Außen:
112 mm
Biegeradius:
28 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,05667*
€ 18,73667*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 87,20*
€ 106,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 126,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 106,49004*
€ 126,95004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 110,18004*
€ 131,09004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,13*
€ 126,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,48*
€ 114,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,16*
€ 114,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,99*
€ 111,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 14,53334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.