Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch ID 100-102mm AD 112,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 100mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     1498-8000480671
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45701000000-6
EAN/GTIN:
     4049645257840
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 28,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Tiefsttemperatur:
-35 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
112,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,225 bar
Überdruck:
0,225 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,05667*
€ 18,73667*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 87,20*
€ 106,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 126,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 106,49004*
€ 126,95004*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 110,18004*
€ 131,09004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,09004*
€ 155,99715
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,72002*
€ 148,41682
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,03002*
€ 144,02572
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 117,86004*
€ 140,25345
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 110,18004*
€ 131,11425
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 18,36334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.