Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 Ø80mm L:6m Polyethylen Lüftungsschlauch und Klimaschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101628
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0080-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645257611
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, BautrocknungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PE 457
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.365
Biegeradius:
24 mm
ID:
80 mm
AD:
92 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.67
Unterdruck m/WS:
0.14
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, CP, PE, 457, CP PE 457 Ø80mm L:6m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 Ø80mm L:6m Polyethylen, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, 457-0080-0000, 457-0080-0000-0600, CP PE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,93834*
€ 16,47834*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 73,86*
€ 90,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,74002*
€ 108,70002*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 108,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 93,34002*
€ 112,52004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,87*
€ 129,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,61*
€ 125,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,52*
€ 118,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,72*
€ 117,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 96,99*
€ 115,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 89,82*
€ 106,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 14,97* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.