Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

457-0080-0000 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 80 Außen-Ø 92,00 6 mm Länge 6


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
457-0080-0000 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 80 Außen-Ø 92,00 6 mm Länge 6
457-0080-0000 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 80 Außen-Ø 92,00 6 mm Länge 6
457-0080-0000 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 80 Außen-Ø 92,00 6 mm Länge 6
457-0080-0000 PE-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 80 Außen-Ø 92,00 6 mm Länge 6
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028636
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257611
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PE-Klemmprofilschlauch ID 80mm L.6m Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 24,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
457-0080-0000-0000000600
Werksnummer:
8000480760
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 80 mm
Produktart:
PE-Klemmprofilschlauch
Ausfuehrung:
6 mm Länge 6 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,93834*
€ 16,47834*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 73,86*
€ 90,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,74002*
€ 108,70002*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 108,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 93,34002*
€ 112,52004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,70002*
€ 129,35302
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,46002*
€ 125,49742
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,37002*
€ 118,25032
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,56002*
€ 117,28642
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 96,84*
€ 115,2396
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 89,74002*
€ 106,79062
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 14,95667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.