Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch ID 80mm AD 92,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 80mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     1498-8000480760
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45700800000-6
EAN/GTIN:
     4049645257611
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 24,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Tiefsttemperatur:
-35 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
92,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,365 bar
Überdruck:
0,365 bar
Unterdruck:
0,140 bar
Gewicht:
0,67 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,93834*
€ 16,47834*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 73,86*
€ 90,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,74002*
€ 108,70002*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 108,87*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 93,34002*
€ 112,52004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,52004*
€ 133,89885
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,10004*
€ 129,82905
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,85002*
€ 122,39152
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,16002*
€ 121,57042
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 100,24002*
€ 119,28562
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 93,34002*
€ 111,07462
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 15,55667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.