Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 80mm 10m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 80mm 10m STRECKE
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 80mm 10m STRECKE
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 80mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645209597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645209597
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter • Schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2 • RoHS konform • Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt • Hochflexibel und stauchbar 6:1, kleinste Biegeradien • Gute Laugen-, Säure- und Chemikalienbeständigkeit´, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Temperaturbereich –10 °C bis 80 °C, kurzzeitig bis 110 °C Konstruktion, Werkstoff: • PROTAPE® Folienschlauch • In der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Gewebeverstärktes Band; Wandung: PVC beschichtetes Gewebe • Wandstärke ca. 0,25 mm Anwendungen: • Schweißrauchabsaugung, Absaugarme • Tierställe: Belüftung • Bauindustrie: Tunnelbelüftung • Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung • Asbestentsorgung • Bautentrocknung, Bautrocknung • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung • Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computer Chip Produktion/Waferindustrie • Heizungen: Frischluftzufuhr Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,190 kg/m
Rollenlänge:
10 m
Außen- Ø:
83 mm
Biegeradius:
43,0 mm
Innen- Ø:
80 mm
Nenndruck:
0,150 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch 10m, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch norres, super, und, Saug-, Druckschläuche, Absaug-/Gebläseschlauch, leicht, 371, PROTAPE®, Schläuche, PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 117,63*
2 Tage
10
€ 9,80*
ab € 113,75*
€ 135,13*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 119,794*
€ 141,774*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 149,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 163,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 9,686* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.