Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645209597 Herst.-Nr.: 371-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645209597 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht Eigenschaften: • Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt • Hochflexibel und stauchbar 6:1 • Gute Laugen-, Säure- und Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit Einsatzbereiche: • Schweißrauchabsaugung, Absaugarme • Tierställe: Belüftung • Bauindustrie: Tunnelbelüftung • Flexibler Schlauch für Gase • Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung • Asbestentsorgung • Bautentrocknung, Bautrocknung • Zeltbeheizung, Flughafengate-Beheizung, Baustellenbeheizung • Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computerchip-Produktion/Waferindustrie • Heizungen: Frischluftzufuhr Zulassung/Norm: • Schwer entflammbar nach NF P 92-503 M2 • RoHS-konform Technische Daten: • Werkstoff: PROTAPE®-Folienschlauch • Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, gewebeverstärktes Band • Wandung: PVC-beschichtetes Gewebe • Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +110 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,19 kg/m | Innen-Ø: | 80 mm | Außen-Ø: | 83 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 0,15 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, 371-0080-0000-0000001000, Förderschlauch, Saugschlauch, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, Klimaschlauch, NORRES-Lüftungsschlauch, NORRES-Spiralschlauch, NORRES-Klimaschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,86* | € 117,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,80* | ab € 113,75* | € 135,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,794* | € 141,774* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 149,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,62* | € 163,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 12,331* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|