Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø32mm L:15m Lebensmittelschlauch, mittelschwer und verstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100812
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0032-0000-1500
EAN/GTIN:
     4049645119810
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.12
Biegeradius:
28 mm
ID:
32 mm
AD:
40 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Medium:
Flüssig,Staub,Feststoffe,Gas
kg/mtr.:
0.28
Unterdruck m/WS:
0.46
Biegeradius Schlachmitte:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn 32, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø32mm L:15m Lebensmittelschlauch mittelschw. und verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø32mm L:15m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0032-0000, 351-0032-0000-1500, AIRDUC® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 291,95*
2 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 288,17*
€ 336,31*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,95*
€ 347,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 289,77*
€ 344,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,59*
€ 341,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 275,71*
€ 328,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 249,11*
€ 296,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 16,60734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.