Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645119810
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0032-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645119810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
40 mm
Länge_m:
15 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
12.99 (29.53) Inches HG
Überdruck (IN) DIN 26057:
31.25 (67.15) psi
Unterdruck DIN26057:
0,440 (1,00) bar
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Biegeradius:
28 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
2,155 (4,63) bar
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
32 mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
44 mm
Gewicht:
0,280 kg/m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 294,96*
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 287,62*
€ 339,79*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 339,79*
€ 404,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 337,74*
€ 401,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 332,16*
€ 395,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 318,52*
€ 379,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 287,62*
€ 342,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 19,17467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.