Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR-INOX 351 FOOD-AS Ø10mm L:10m Lebensmittelschlauch, mittelschwer,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100807
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0025-1018-1000
EAN/GTIN:
     4049645424204
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Serie:
AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.3
Biegeradius:
22 mm
ID:
25 mm
AD:
33 mm
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
0.22
Unterdruck m/WS:
0.475
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn 25, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, AIRDUC®, PURINOX, 351, FOODAS, AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS Ø10mm L:10m Lebensmittelschlauch Edelstahldraht.AIRDUC PUR-INOX 351 FOOD-AS Ø10mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0025-1018, 351-0025-1018-1000, AIRDUC® PUR-INOX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,806*
€ 29,356*
2 Tage
120
10
€ 9,80*
ab € 28,703*
€ 33,623*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 53,56*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 29,356*
€ 34,93364
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,496*
€ 33,91024
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,806*
€ 29,51914
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 293,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.