Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645424204
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0025-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645424204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,680 (1,00) bar
Ø-Außen:
33 mm
Ø-Innen:
25 mm
Überdruck DIN 26057:
2,640 (4,49) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
38.30 (65.20) psi
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
22 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Gewicht:
0,220 kg/m
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
20.08 (29.53) Inches HG
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
AIRDUC®
SORT:
1
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,816*
€ 28,766*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 30,36*
Lager 2462
120
10
€ 9,80*
ab € 28,583*
€ 33,033*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,033*
€ 39,30927
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,683*
€ 38,89277
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,153*
€ 38,26207
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,103*
€ 37,01257
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 28,583*
€ 34,01377
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 330,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.