Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 EC Ø60mm L:15m Elektrisch leitfähiger Druckschlauch +


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100388
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0060-1003-1500
EAN/GTIN:
     4049645159700
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur

AIRDUC® PUR 355 EC

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und SpäneEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
AIRDUC® PUR 355 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.75
Biegeradius:
40 mm
ID:
60 mm
AD:
70 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Flüssig,Staub,Feststoffe,Gas
kg/mtr.:
0.83
Unterdruck m/WS:
0.755
Biegeradius Schlachmitte:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, druckschlauch 15m, AIRDUC®, PUR, 355, EC, AIRDUC® PUR 355 EC Ø60mm L:15m elektr. leitf. Druckschlauch+Saugschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 EC Ø60mm L:15m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 355-0060-1003, 355-0060-1003-1500, AIRDUC® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,72*
€ 863,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,55*
€ 978,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 834,11*
€ 992,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 776,26*
€ 923,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 756,97*
€ 900,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 740,72*
€ 881,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 49,38134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.