Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645159700
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0060-1003-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645159700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
70 mm
Gewicht:
0,830 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.40 (29.75) psi
Marke:
AIRDUC®
Überdruck DIN 26057:
1,270 (2,05) bar
Unterdruck DIN26057:
0,325 (1,00) bar
Länge_m:
15 m
Ø-Außen:
70 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
9.60 (29.53) Inches HG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,41*
€ 859,47*
Lager 2462
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,05*
€ 986,89*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 986,89*
€ 1.174,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 977,21*
€ 1.162,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 926,87*
€ 1.102,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 895,08*
€ 1.065,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 57,20334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.