Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø45mm L:15m Polyurethanschlauch + Universalschlauch, schwer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100371
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0045-0000-1500
EAN/GTIN:
     4049645154521
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch

AIRDUC® PUR 355 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
AIRDUC® PUR 355 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.73
Biegeradius:
33 mm
ID:
45 mm
AD:
55 mm
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
0.6
Unterdruck m/WS:
0.94
Biegeradius Schlachmitte:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, AIRDUC®, PUR, 355, AS, AIRDUC® PUR 355 AS Ø45mm L:15m Polyurethanschl.+ Universalschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 AS Ø45mm L:15m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 355-0045-0000, 355-0045-0000-1500, AIRDUC® PUR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,748*
€ 26,838*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 339,16*
€ 377,97*
2 Tage
7
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 391,54*
€ 436,47*
5 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 412,5801*
€ 458,25*
13 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 423,73005*
€ 469,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 377,97*
€ 449,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 377,55*
€ 449,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 371,58*
€ 442,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 360,68*
€ 429,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 351,12*
€ 417,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 339,16*
€ 403,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 22,61067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.