Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0045-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 44-45


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
NORRES 355-0045-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 44-45
NORRES 355-0045-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 44-45
NORRES 355-0045-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 44-45
NORRES 355-0045-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS Innen-Ø 44-45
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027988
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0045-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645154521
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 45mm AD 55mm 5mm L.15m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 33,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 2,745 (5,16)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,915 (1,00)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
355-0045-0000-0000001500
Werksnummer:
8000478871
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 45 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5 mm Länge 15 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,688*
€ 26,728*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 376,33*
2 Tage
7
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 393,26*
€ 434,58*
Lager 1955
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 412,6401*
€ 456,2601*
13 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 421,8801*
€ 467,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 456,2601*
€ 542,94952
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 445,7301*
€ 530,41882
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,1901*
€ 515,49622
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 422,85*
€ 503,1915
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 412,6401*
€ 491,04172
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 27,50934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.