Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+D-Schlauch Chemikalien 38 x 6,5 mm schw. m. Stahldrahtsp.+Kupferlitze 16 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-1200000863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

S+D-Schlauch Chemikalien 8376

Spiralsaug- und Druckschlauch, Chemieschlauch nach EN12115/11, robust und flexibel, elektrisch leitfähig, geeignet für Einsätze in ATEX-Zonen, getestet nach EN13463-1 und EN60079.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +100°C (Medienabhängig), kurzzeitig dämpfbar bis +130°C
Wandstärke:
6,5 mm
Biegeradius:
180 mm
ID:
38 mm
AD:
51
Norm:
EN 12115/11
Innenseele:
UPE, hell
Einlagen:
Textilcord, gewickelt/Stahldrahtspirale
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
16
Platzdruck bar:
64
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Litze, Litzen, litze, S+DSchlauch, Chemikalien, 8376, S+D-Schlauch Chemikalien 38x6.5 mm schw. m. Stahldrahtsp.+Kupferl. 16 bar BD.S+D-Schlauch Chemikalien 38 x 6.5 mm, Saug- und Druckschlauch, SUPERCHEM/UPE/EN 38, 8330380600, S+D-Schlauch Chemikalien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,41*
€ 76,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,06*
€ 73,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,65*
€ 72,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,53*
€ 72,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,34*
€ 59,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.