Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+D-Schlauch Chemikalien 32 x 6 mm schw. m. Stahldrahtsp.+Kupferlitze 16 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-1200000862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

S+D-Schlauch Chemikalien 8376

Spiralsaug- und Druckschlauch, Chemieschlauch nach EN12115/11, robust und flexibel, elektrisch leitfähig, geeignet für Einsätze in ATEX-Zonen, getestet nach EN13463-1 und EN60079.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +100°C (Medienabhängig), kurzzeitig dämpfbar bis +130°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
120 mm
ID:
32 mm
AD:
44
Norm:
EN 12115/11
Innenseele:
UPE, hell
Einlagen:
Textilcord, gewickelt/Stahldrahtspirale
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
16
Platzdruck bar:
64
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Litze, Litzen, litze, S+DSchlauch, Chemikalien, 8376, S+D-Schlauch Chemikalien 32x6 mm schw. m. Stahldrahtsp.+Kupferl. 16 bar BD.S+D-Schlauch Chemikalien 32 x 6 mm, Saug- und Druckschlauch, SUPERCHEM/UPE/EN 32, 8330320600, S+D-Schlauch Chemikalien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,28*
€ 65,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,66*
€ 63,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,95*
€ 61,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,59*
€ 60,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,42*
€ 60,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,96*
€ 49,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.