Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikühlerschlauch 13/20 mm mit Gewebeeinlage, DIN 73411/96 B 3 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1110000013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477006324
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch

Gummikühlerschlauch 6606

Extrudierter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/96 Type B, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln, Lieferung in Produktionslängen wie anfallend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Wandstärke:
3,5 mm
ID:
13 mm
AD:
20
Norm:
DIN 73411/96
Innenseele:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage aus Aramidgarn
Aussendecke:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, 6606, Gummikühlerschlauch 13/20 mm mit Gewebeeinl. DIN 73411/96 B 3 bar BD.Gummikühlerschlauch 13/20 mm, 3117013000, 6580130300, Gummikühlerschlauch 6606
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 3,72*
€ 5,34*
2 Tage
11040
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,713*
€ 11,423*
3 Tage
384
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 11,83*
8 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,122*
€ 11,832*
5 Tage
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 93,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.