Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikühlerschlauch 13/20 mm mit Gewebeeinlage, DIN 73411/96 B 3 bar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch

Gummikühlerschlauch 6606

Extrudierter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/96 Type B, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln, Lieferung in Produktionslängen wie anfallend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
ID:
13 mm
AD:
20 mm
Norm:
DIN 73411/96
Innenseele:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage aus Aramidgarn
Aussendecke:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, 6606, Gummikühlerschlauch 13/20 mm mit Gewebeeinl. DIN 73411/96 B 3 bar BD L: 30 m.Gummikühlerschlauch 13/20 mm, 6580130300-RL, Gummikühlerschlauch 6606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 117,99*
€ 140,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,85*
€ 137,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,51*
€ 133,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,05*
€ 133,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,48*
€ 111,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117013000-40
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.