Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlw.schl. Radiacord/DIN13 x 3,5 mm 40 meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477006324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477006324
EAN/GTIN:
     4030477006324
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
4030477006324 Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN
- Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel
- Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet
- DIN 73411 Ausg. Juli 1979
- Seele: EPDM, glatt
- Decke: EPDM, stoffgemustert
- Sicherheitsfaktor: 4:1
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4030477006324, neutrale Produktlinie, Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN, 28591232, 1652342, 28591229, Förderschläuche, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kühlw.schl. Radiacord/DIN13 x 3, 5 mm 40 meter STRECKE, Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel, Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet, DIN 73411 Ausg. Juli 1979, Seele: EPDM, glatt, Decke: EPDM, stoffgemustert, Sicherheitsfaktor: 4:1, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C, Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 3,73*
€ 5,32*
Lager 6QTZH
21400
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,743*
€ 11,483*
2 Tage
448
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,90*
11 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,112*
€ 11,902*
6 Tage
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 11,483*
€ 13,66477
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,823*
€ 12,87937
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,743*
€ 11,59417
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 459,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 93,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.