Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschlauch 25 x 5,5 mm schwarz 25 Bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1103000325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008588
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch

Petrol-Oil

Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromaanteil bis 40%.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +80°C
ID:
25
AD:
36
Innenseele:
NBR, schwarz, glatt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NBR/PVC, schwarz, glatt
Betriebsdruck bar:
25
Platzdruck bar:
75
Weitere Suchbegriffe: Temperierschlauch, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Ölschlauch, teguma druckschlauch, druckschlauch, benzinschlauch 25 x 6, PetrolOil, Petrol-Oil Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch Art. 3320025000 25 x 5.5 mm.Universalschlauch 25 x 5.5 mm, Petroloil, 3320025000, 1106000025, Petrol-Oil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 17,79*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 17,82*
2 Tage
765
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 18,94*
8 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,526*
€ 19,686*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 23,81*
€ 30,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,64*
€ 36,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,53*
€ 36,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,43*
€ 35,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,37*
€ 32,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,47*
€ 31,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,81*
€ 28,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.