Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETROL-OIL/25 25x36 mm Öl-/Benzinschl., schwarz STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PETROL-OIL/25 25x36 mm Öl-/Benzinschl., schwarz STRECKE
PETROL-OIL/25 25x36 mm Öl-/Benzinschl., schwarz STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030477008588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008588
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Druckschlauch Petrol-Oil

Streckenartikel • Für Leitungen an Maschinen und Motoren • Geeignet als Werkstättenschlauch • Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 % • Seele: NBR, schwarz, glatt, leitfähig • Decke: NBR/SBR, schwarz, glatt, leitfähig, abriebfest, witterungs- und ölbeständig • Temperaturbeständigkeit:–40 °C bis +80 °C • Elektrischer Widerstand: < 1 Megaohm Hinweis: Passende Armatuen und Anschlusstücke auf Anfrage. Ab Werkslager, unfrei (Verpackungskosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Wandstärke:
5,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 17,88*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 17,91*
3 Tage
421
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 19,05*
11 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,656*
€ 19,776*
1 Tag
1505
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 19,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 17,88*
€ 21,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 894,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.