Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch flach 20,5 mm 25 bar bei 20°C hochw. NBR/PVC L: 60 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Wasserschlauch
bauschlauch 60 meter

Wasserschlauch Mantex

Ein besonders robuster, strapazierfähiger und verschleißfester Gummi-Flachschlauch, speziell für Schleppschlauchsysteme geeignet, verstärkte Polyestergewebeeinlage, hierdurch sehr hohe Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +75°C
ID:
20,5 mm
Innenseele:
NBR-Gummimischung
Einlagen:
Rundgewebtes Polyestergewebe
Aussendecke:
NBR-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
33
Platzdruck bar:
100
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, bauschlauch wasser, Mantex, Wasserschlauch flach 20.5 mm 25 bar bei 20°C hochw. NBR/PVC L: 60 m.Wasserschlauch flach 20.5 mm, Gummischlauch, Gummi-Schlauch, Gummiflachschlauch, 2600190600-RL, Wasserschlauch Mantex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 5,83884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 426,14*
€ 507,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 408,13*
€ 485,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 387,94*
€ 461,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 350,33*
€ 416,89
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.