Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch flach 20,5 mm 25 bar bei 20°C hochw. NBR/PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch

Wasserschlauch Mantex

Vielseitig einsetzbarer, verschleißfester Gummiflachschlauch, speziell für die Verwendung als Pressluftschlauch, sehr hohe Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Abmessung:
19,5 x 2 mm
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +75°C
ID:
20,5 mm
kg/mtr.:
0.16
Innenseele:
NBR-Gummimischung
Einlagen:
Rundgewebtes Polyestergewebe
Aussendecke:
NBR-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
33
Platzdruck bar:
100
Weitere Suchbegriffe: Mantex, Wasserschlauch flach 20.5 mm 25 bar bei 20°C hochw. NBR/PVC.Wasserschlauch flach 20.5 mm, Gummischlauch, Gummi-Schlauch, Gummiflachschlauch, AGRIFLAT 19 MM, 2600190600, Wasserschlauch Mantex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 349,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.